{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 122 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 16 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 18 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384065 | |
Producentnummer | 610900 6X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
909 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.231 styk på lager
14,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.535 styk på lager
12,66 DKK
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.457 styk på lager
26,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 122 mm | 122 mm | 100 mm | 120 mm |
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |