{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 133 mm | |
Udhængslængde L1 | 165 mm | |
Samlet længde L | 265 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 25 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 32 | |
EAN/GTIN | 4045197937407 | |
Producentnummer | 160150 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Håndrival H7, Nominel ⌀ DC: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.418,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Udhængslængde L1 | 165 mm | 190 mm | 190 mm | 168 mm |
Samlet længde L | 265 mm | 317 mm | 317 mm | 265 mm |
Nominel ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skærlængde Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader |