{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021175 | |
Producentnummer | 114550 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
935 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.588 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.297 styk på lager
Fra
1
stk.
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
980 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.339 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager
Fra
1
stk.
35,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | rød | uden | pink | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |