{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 3,8 | |
EAN/GTIN | 4062406234386 | |
Producentnummer | 113265 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 3,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
Fra
1
stk.
77,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
64,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.755 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | 16,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |