{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | |
Longueur de clé L | 270 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 25 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Réf. fabricant | 615600 16X18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 16X18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 13.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromées |
Longueur de clé L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |