{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 34 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220990 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 19X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 16.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
CHF 7.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromées |
Position de l'œil | 75 | 0 |
Longueur de clé L | 300 | 204 |
Ouverture de clé 1 | 19 | 19 |
⌀ bague maximal D1 max | 29 | 29 |
Type de produit | Clés | Clés |