{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 14 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220853 | |
Réf. fabricant | 615600 8X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 8X10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 10.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 3.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromées |
Longueur de clé L | 180 | 115 |
Ouverture de clé 1 | 8 | 8 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 14 | 13,5 |
⌀ bague maximal D2 max | 16 | 16 |