{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 16 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 21 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 10X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220877 | |
Réf. fabricant | 615600 10X13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 4.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 6.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 220 | 216 | 216 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 13 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 16 | 16 | 16 |
⌀ bague maximal D2 max | 21 | 21 | 21 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |