{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 20 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 31 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 34 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406221003 | |
Réf. fabricant | 615600 20X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 20X22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 14.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 11.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
Ouverture de clé 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |