{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 28 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220983 | |
Réf. fabricant | 615600 18X21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 18X21mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 11.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 300 mm | 308 mm |
Ouverture de clé 1 | 18 mm | 18 mm |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | 21 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 28 mm | 28 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 32 mm | 32 mm |
Type de produit | Clés | Clés |