{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 245 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 22 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220938 | |
Réf. fabricant | 615600 14X17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 14X17mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 12.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 16.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé |
Longueur de clé L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm |
Ouverture de clé 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ bague maximal D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |