Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 14X15mm

Réf.: 615600 14X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur de clé L 245 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm
Position de l'œil 75 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Œil fortement coudé oui
Œil ouvert non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615600 14X15
EAN / GTIN 4062406220921
Réf. fabricant 615600 14X15

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côtés œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 14X15mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 14X15mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  10.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 245 mm 239 mm 239 mm
Ouverture de clé 1 14 mm 14 mm 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm 15 mm 15 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm 23 mm 23 mm
Type de produit Clés Clés Clés