{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 270 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 28 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 29 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220969 | |
Réf. fabricant | 615600 17X19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 17X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromées |
Ouverture de clé 1 | 17 | 17 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 28 | 26,5 |
⌀ bague maximal D2 max | 29 | 27,6 |
Type de produit | Clés | Clés |