{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 255 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 25 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220945 | |
Réf. fabricant | 615600 16X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 16X17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 11.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock
CHF 5.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromées |
Longueur de clé L | 255 | 169 |
Ouverture de clé 2 | 17 | 17 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 25 | 24,5 |
⌀ bague maximal D2 max | 27 | 25,5 |
Type de produit | Clés | Clés |