Clé polygonale double, droite 16X17 mm

Réf.: 617950 16X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 16 mm
    Ouverture de clé 2 17 mm
    Longueur de clé L 169 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 24,5 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 25,5 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 8 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617950 16X17
    EAN / GTIN 4045197441898
    Réf. fabricant 617950 16X17

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    HOLEX − Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé polygonale double, droite  16X17 mm

    Clé polygonale double, droite 16X17 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    165 article(s) en stock
    CHF  5.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    8 article(s) en stock
    CHF  11.15
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de l'œil 0 75
    Longueur de clé L 169 255
    Ouverture de clé 1 16 16
    Ouverture de clé 2 17 17
    Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
    ⌀ bague maximal D1 max 24,5 25
    ⌀ bague maximal D2 max 25,5 27