Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 30X32mm

Réf.: 617950 30X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 30 mm
Ouverture de clé 2 32 mm
Longueur de clé L 318 mm
⌀ bague maximal D1 max 43 mm
⌀ bague maximal D2 max 48,5 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 12,8 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617950 30X32
EAN / GTIN 4045197441973
Réf. fabricant 617950 30X32

Description

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.