{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | |
Longueur de clé L | 115 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 13,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 16 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 6 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Réf. fabricant | 617950 8X10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 8X10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 180 mm |
Ouverture de clé 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |