Clé polygonale double, droite 24X27 mm

Réf.: 617950 24X27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 24 mm
    Ouverture de clé 2 27 mm
    Longueur de clé L 258 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 35 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 38,5 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 11 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617950 24X27
    EAN / GTIN 4045197441966
    Réf. fabricant 617950 24X27

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    HOLEX − Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé polygonale double, droite  24X27 mm

    Clé polygonale double, droite 24X27 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  11.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  19.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Procédé de fabrication forgé forgé
    Position de l'œil 0 75
    Ouverture de clé 1 24 24
    Ouverture de clé 2 27 27
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique
    Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
    Type de produit Clés Clés