{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 184 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27,6 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 9 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441928 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 18X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 6.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 12.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Position de l'œil | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 184 | 275 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 26,5 | 28 |
⌀ bague maximal D2 max | 27,6 | 29 |