{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Longueur de clé L | 100 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 10,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 4,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441829 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, droite 6X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 100 | 165 |
Ouverture de clé 1 | 6 | 6 |
Ouverture de clé 2 | 7 | 7 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
⌀ bague maximal D1 max | 10,5 | 11 |
Type de produit | Clés | Clés |