Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 19X22mm

Réf.: 617950 19X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 19 mm
Ouverture de clé 2 22 mm
Longueur de clé L 204 mm
⌀ bague maximal D1 max 29 mm
⌀ bague maximal D2 max 32,4 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 10,8 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617950 19X22
EAN / GTIN 4045197441942
Réf. fabricant 617950 19X22

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
HOLEX − Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.