{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
Ouverture de clé 2 | 15 mm | |
Longueur de clé L | 159 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 21,5 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 23 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 7,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Réf. fabricant | 617950 14X15 |