{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 330 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 32 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 35 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221027 | |
Réf. fabricant | 615600 21X24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 21X24mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 20.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 12.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 330 mm | 325 mm | 228 mm |
Ouverture de clé 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |