{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 7 mm | |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 12 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 14 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220839 | |
Réf. fabricant | 615600 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 7X8mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 9.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ouverture de clé 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |