{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 20 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 23 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 12X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220891 | |
Réf. fabricant | 615600 12X14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 12X14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 12.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé |
Longueur de clé L | 220 | 216 | 216 | 174 |
Ouverture de clé 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 20 | 20 | 20 | 22,8 |
⌀ bague maximal D2 max | 23 | 23 | 23 | 25,3 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |