{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 174 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 22,8 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 25,3 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,5 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 | |
Réf. fabricant | 619705 12X14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à tuyauter 12X14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 12.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 174 | 216 | 216 | 220 |
Ouverture de clé 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 22,8 | 20 | 20 | 20 |
⌀ bague maximal D2 max | 25,3 | 23 | 23 | 23 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |