Clé à tuyauter 8X10 mm

Réf.: 619705 8X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 8 mm
    Ouverture de clé 2 10 mm
    Norme DIN 3118 / ISO 3318
    Longueur de clé L 139 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 17,8 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 19,3 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 6,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 7,5 mm
    Position de l'œil 10 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 619705 8X10
    EAN / GTIN 4045197673329
    Réf. fabricant 619705 8X10

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec œil renforcé. Pour cette raison, particulièrement robustes. Ouvertures à tolérances serrées. Têtes courbées à 10°.
    Avec corps ovale, antidérapant, très robuste. Jusqu’à la dimension 12×14 mm avec œil hexagonal − à partir de 14×17 mm, avec profil 12 pans.

    Norme:

    DIN 3118 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à tuyauter  8X10 mm

    Clé à tuyauter 8X10 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    6 article(s) en stock
    CHF  9.70
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  4.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    7 article(s) en stock
    CHF  5.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur de clé L 139 182 182
    Ouverture de clé 1 8 8 8
    Ouverture de clé 2 10 10 10
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
    ⌀ bague maximal D1 max 17,8 14 14
    ⌀ bague maximal D2 max 19,3 16 16
    Type de produit Clés Clés Clés