{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 15 mm | |
Longueur de clé L | 245 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 22 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 23 mm | |
Position de l'œil | 75 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil fortement coudé | oui | |
Œil ouvert | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220907 | |
Réf. fabricant | 615600 13X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 13X15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 11.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 6.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées |
Longueur de clé L | 245 mm | 239 mm | 239 mm |
Ouverture de clé 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ouverture de clé 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm |