Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 13X15mm

Réf.: 615900 13X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Longueur de clé L 239 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 13X15
EAN / GTIN 4045197385413
Réf. fabricant 615900 13X15

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 13X15mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 13X15mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  6.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  7.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  11.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Surface phosphatée chromées chromé mat
Longueur de clé L 239 mm 239 mm 245 mm
Ouverture de clé 1 13 mm 13 mm 13 mm
Ouverture de clé 2 15 mm 15 mm 15 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm 23 mm 23 mm