Clé polygonale double, fortement contre-coudée 24X30 mm

Réf.: 615900 24X30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 24 mm
Ouverture de clé 2 30 mm
Longueur de clé L 346 mm
⌀ bague maximal D1 max 36 mm
⌀ bague maximal D2 max 44 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 24X30
EAN / GTIN 4045197385536
Réf. fabricant 615900 24X30

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.