Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Réf.: 615900 36X41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 36 mm
Ouverture de clé 2 41 mm
Longueur de clé L 440 mm
⌀ bague maximal D1 max 53 mm
⌀ bague maximal D2 max 60 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 36X41
EAN / GTIN 4045197385598
Réf. fabricant 615900 36X41

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 36X41mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  33.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  49.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 440 mm 440 mm 440 mm
Ouverture de clé 1 36 mm 36 mm 36 mm
Ouverture de clé 2 41 mm 41 mm 41 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 53 mm 53 mm 53 mm
⌀ bague maximal D2 max 60 mm 60 mm 60 mm
Type de produit Clés Clés Clés