Clé polygonale double, fortement contre-coudée 32X36 mm

Réf.: 615900 32X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 32 mm
Ouverture de clé 2 36 mm
Longueur de clé L 410 mm
⌀ bague maximal D1 max 48 mm
⌀ bague maximal D2 max 52 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 32X36
EAN / GTIN 4045197385581
Réf. fabricant 615900 32X36

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.