Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 16X17mm

Réf.: 615900 16X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 16 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Longueur de clé L 263 mm
⌀ bague maximal D1 max 25 mm
⌀ bague maximal D2 max 27 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 16X17
EAN / GTIN 4045197385451
Réf. fabricant 615900 16X17

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 16X17mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 16X17mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  7.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  7.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF  11.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 263 mm 263 mm 255 mm
Ouverture de clé 1 16 mm 16 mm 16 mm
Ouverture de clé 2 17 mm 17 mm 17 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ bague maximal D2 max 27 mm 27 mm 27 mm
Type de produit Clés Clés Clés