Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Réf.: 615900 21X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 21 mm
Ouverture de clé 2 23 mm
Longueur de clé L 325 mm
⌀ bague maximal D1 max 32 mm
⌀ bague maximal D2 max 35 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 21X23
EAN / GTIN 4045197329875
Réf. fabricant 615900 21X23

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 21X23mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
148 article(s) en stock
CHF  11.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  18.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 325 mm 325 mm 315 mm
Ouverture de clé 1 21 mm 21 mm 21 mm
Ouverture de clé 2 23 mm 23 mm 23 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ bague maximal D2 max 35 mm 35 mm 35 mm
Type de produit Clés Clés Clés