{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Longueur de clé L | 263 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 25 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 27 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160980 | |
Réf. fabricant | 615950 16X17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 16X17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 263 | 263 |
Ouverture de clé 1 | 16 | 16 |
Ouverture de clé 2 | 17 | 17 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 25 | 25 |
⌀ bague maximal D2 max | 27 | 27 |
Type de produit | Clés | Clés |