{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Longueur de clé L | 182 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 14 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 15 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197160928 | |
Réf. fabricant | 615950 8X9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 8X9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 182 | 182 |
Ouverture de clé 1 | 8 | 8 |
Ouverture de clé 2 | 9 | 9 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 14 | 14 |
⌀ bague maximal D2 max | 15 | 15 |
Type de produit | Clés | Clés |