{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Longueur de clé L | 197 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 16 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 18 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160935 | |
Réf. fabricant | 615950 10X11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 5.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
709 article(s) en stock
CHF 4.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
647 article(s) en stock
10,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longitud llave L | 197 | 197 | 153 |
Anchura de llave 1 | 10 | 10 | 10 |
Anchura de llave 2 | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrique | métrique | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 16 | 16 | 19,4 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 18 | 18 | 21,4 |
Tipo de producto | Clés | Clés | Llave |