Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 12X13mm

Réf.: 615950 12X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 216 mm
⌀ bague maximal D1 max 20 mm
⌀ bague maximal D2 max 21 mm
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615950 12X13
EAN / GTIN 4045197160959
Réf. fabricant 615950 12X13

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 12X13mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 12X13mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  5.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  5.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  4.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  9.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 216 mm 216 mm 144 mm 220 mm
Ouverture de clé 1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm
⌀ bague maximal D2 max 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Type de produit Clés Clés Clés Clés