Clé polygonale double, fortement contre-coudée 16X18 mm

Réf.: 615950 16X18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 16 mm
    Ouverture de clé 2 18 mm
    Longueur de clé L 263 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 25 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 27 mm
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 615950 16X18
    EAN / GTIN 4045197441768
    Réf. fabricant 615950 16X18

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 838 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.