Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, chrómovaná, Rozmer cez steny: 41X46mm

Č. pol.: 615950 41X46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 41 mm
Rozmer cez steny 2 46 mm
Dĺžka kľúča L 475 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 60 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 67 mm
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615950 41X46
EAN/GTIN 4045197441812
Číslo výrobcu 615950 41X46

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka