{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 263 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441768 | |
Číslo výrobcu | 615950 16X18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 16X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 567 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 297 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 263 | 263 | 169 | 270 |
Rozmer cez steny 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozmer cez steny 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 | 25 | 24,5 | 25 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |