{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 105 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018710 | |
Číslo výrobcu | 40080606 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
8,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 985 kus/y s okamžitým dodaním
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Rozmer cez steny | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |