{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 105 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 6 | |
EAN/GTIN | 4062406219598 | |
Číslo výrobcu | 613600 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 773 kus/y s okamžitým dodaním
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | matne chrómované | fosfátovaný | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |