{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 480 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 17 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 26 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019021 | |
Číslo výrobcu | 40084141 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
92,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
36,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 093 kus/y s okamžitým dodaním
38,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 17 | 17 | 17 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 480 | 442 | 442 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 26 | 26 | 26 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |