{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 25 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 25 | |
EAN/GTIN | 4018754018901 | |
Číslo výrobcu | 40082525 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
32,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
12,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním
13,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 300 | 290 | 290 |
Rozmer cez steny | 25 | 25 | 25 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |