Očkoploché kľúče 21

Č. pol.: 613500 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 21 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Dĺžka kľúča L 260 mm
    maximálna výška rozovretia h1 10 mm
    maximálna výška krúžku h2 max 15 mm
    Nastavenie krúžku 15 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál chróm-legovaná oceľ
    Povrch povrch chrómovaný cez nikel
    Rozmery cez steny metrické
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 613500 21
    EAN/GTIN 4018754018864
    Číslo výrobcu 40082121

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
    S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive. (veľ. 3,2 − 5 so 6-hranom).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

    Poznámka:

    Výhody:
    • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
    • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka