Mobilný dielenský pracovný stôl so sortimentom univerzálneho náradia 137-dielny, Typ: 1

Č. pol.: 689100 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pohonný štvorhran: 1/2; 1/4
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 1 045 mm
Šírka 1 150 mm
Hĺbka 500 mm
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 689100 1
EAN/GTIN 4018754344383
Číslo výrobcu 98830202

Popis

Prevedenie:

Mobilný dielenský pracovný stôl WB 621 so 7 zásuvkami. 2 horné zásuvky sú vybavené 137-dielnym sortimentom náradia Stahlwille, ktorý obsahuje: Skrutkové kľúče, kliešte, 1/4-palcové a 1/2-palcové nástrčné kľúče, úderové nástroje, kliešte na poistné krúžky, skrutkovače a príslušenstvo. Zvyšné 5 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo.
V skrinke sa nachádza výškovo nastaviteľná polica. Skrinka a pracovný stôl majú zhodné zamykanie. Súčasťou dodávky sú 4 kľúče.
Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom pracovnom stole. Zásuvky dielenského vozíka sa odomykajú centrálnym uzamykaním s cylindrickým zámkom na boku s vyberateľným kľúčom. Dielenský pracovný stôl má veľkú pracovnú plochu s brezovou multiplexnou pracovnou doskou, certifikát FSC, 1150 × 500 × 30 mm. Kabeláž je možná cez dve gumené priechodky a odnímateľný káblový kanál na zadnej strane. S držiakom papierových roliek a bočnou perforovanou mriežkou na háčiky, napr. pre väčšie náradie. Kolieska odolné voči olejom a kyselinám (⌀ 125 mm) majú ochranu proti namotávaniu vlákien, ktorá chráni ložiská pred nečistotami a vláknami, s dvoma zaisťovacími brzdami.

Rozsah dodávky:

Pracovný stôl: 1 ks WB 621
Súprava skrutkových kľúčov, 22-dielna: po 1 ks očko-vidlicový kľúč č. 613500 veľ. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 ks račňový očkový kľúč veľ. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 ks jednostranný otvorený kľúč max. otvor kľúča 34 mm
Súprava klieští 4-dielna: 1 ks vodárenské kliešte veľ. 240 mm
1 ks silové stranové štiepacie kliešte veľ. 160 mm
1 ks ploché zaoblené kliešte veľ. 200 mm
1 ks kombinované kliešte veľ. 180 mm
Súprava nástrčných kľúčov, 72-dielna: Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca + 1/2 palca, 52-dielna
1 ks súprava bitov s 1 ks držiak skrutkovačov, 21-dielna
Súprava úderového náradia, 7-dielna: 1 ks zámočnícke kladivo veľ. 500 g
1 ks mäkké kladivo veľ. 35 mm
1 ks plochý sekáč veľ. 175 mm
2 ks vyrážač závlačiek veľ. 150 × 6 mm; 3,4 mm
1 ks priebojník veľ. 120 × 4 mm
1 ks jamkovač veľ. 100 × 10 mm
Súprava klieští na poistné krúžky, 4-dielna: 4 ks veľ. A21; A2; J2; J21
Súprava skrutkovačov + doplnkové produkty, 28-dielna: 3 ks plochý skrutkovač veľ. 2,5; 4; 10 mm
3 ks skrutkovač na skrutky Phillips veľ. PH1; PH2; PH3
1 ks súprava uhlových skrutkovačov na vnútorné skrutky Torx®, 8-dielna
1 ks súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov, 9-dielna
1 ks nôž na káble
1 ks zvinovací meter veľ. 3 m
1 ks drevený skladací meter veľ. 2 m
1 ks magnetický zdvihák Mini
1 ks tyčové svietidlo

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mobilný dielenský pracovný stôl so sortimentom univerzálneho náradia 137-dielny, Typ: 1

Mobilný dielenský pracovný stôl so sortimentom univerzálneho náradia 137-dielny, Typ: 1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
3 309,28 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 833,40 €
Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec 1/2 palec
Šírka 1 150 mm 800 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 % 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok modulárna zásuvka modulárna zásuvka
Hĺbka 500 mm 500 mm
Druh produktu Dielenský vozík Dielenský vozík

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka