{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4,5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 85 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 4,5 | |
EAN/GTIN | 4018754019113 | |
Číslo výrobcu | 40094545 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
12,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozmer cez steny | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |