{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 115 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 8 | |
EAN/GTIN | 4018754018734 | |
Číslo výrobcu | 40080808 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 360 kus/y s okamžitým dodaním
3,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 661 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | matne chrómované |
Rozmer cez steny | 8 | 8 | 8 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |