{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 135 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 11 | |
EAN/GTIN | 4018754018765 | |
Číslo výrobcu | 40081111 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 887 kus/y s okamžitým dodaním
3,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
672 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 135 | 150 | 135 |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |